Beli Sambungan T di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PISCO Union-T (Sambungan Tee)
    Mulai

    Rp79.900

    PISCO Union-T (Sambungan Tee)
    Deskripsi:
    Usage:Connection between tube and tube (same diameter)
    atribut:
    • Material: Metal body: brass + nickel plated Resin body: polybutylene terephthalate (PBT) Release ring: polyacetal (POM)
    • Shape: Union tee
    • Weight (g): 11
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.0
    • Dimensions e (mm): 20.05
    • Dimensions b (mm): 20.1
    • Dimensions c (mm): 17
    • Fluid: Air / water
    • Dimension F2 (mm): 16
    • Dimensions p (mm): 13
    • Vacuum Pressure (kPa): -100
    • Tubes Outside Diameter D (phi mm): 6
    • RoHS Directive: Available
    • Dimension F1 (mm): 8
    • Dimensions d (mm): Φ3.5
    • Effective Section Area (mm²): 12.5
    • Operating Temperature Range (°C): 0 - 60
  2. ASOH Ring Tees (Sambungan Nepel T)
    62%
    Mulai

    Rp65.900

    ASOH Ring Tees (Sambungan Nepel T)
    Deskripsi:
    -Coupling for copper tube.
  3. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  4. Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

  5. ARAM Joiner E Type (Sambungan Selang)
    Mulai

    Rp159.900

    ARAM Joiner E Type (Sambungan Selang)
    Deskripsi:
    -This is a connector that takes the larger inner diameter compared with general resin connectors and reduces loss of the flow amount or pressure.-Excellent in pressure resistance and chemical resistance.-Complies with the food hygiene test that is specified in the Ministry of Health and Welfare Notification No. 201, 2006.
    atribut:
    • Material: Polypropylene
  6. HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp7.900

    HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    Deskripsi:
    -Ditempa dari baja CRV kualitas tinggi, permukaan satin dan berlapis krom.-Ditempa dari baja Chrome Vanadium kualitas tertinggi, dikeraskan, ditempa-Gagang T memberikan tenaga torsi ekstra-Proses akhir satin dan berlapis krom tahan korosi-Ujung bola untuk penggunaan miring-Kepadatan tinggi-Torsi tinggi-Kekerasan-Tahan lama-Tampilan Produk1. Ditempa dari CRV SteelDitempa dari baja CRV berkualitas tinggi, hasil proses pemanasan, torsi ketangguhan tinggi.Proses akhir satin berlapis krom, indah dan tahan lama.2. Sambungan EratBatang dan gagangnya terhubung erat.Solid dan tahan lama, tidak longgar.3. Desain Gagang GandaMenggunakan dua desain gagang, bentuknya sangat indah.Cantik dan tahan lama, lebih praktis.4. Desain ErgonomisGagang anti selip TPR terasa nyaman.Menurut desain ergonomis, efektif meningkatkan efisiensi kerja.5. Desain Berbentuk BungaBerbentuk bunga kokoh di kedua sisi, tahan aus, tidak retak.Sangat meningkatkan efisiensi kerja.
    atribut:
    • Size: T15
    • Length (mm): 122
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  7. CHIYODA Mini Union T (UT Type) (Sambungan Tee)
    Mulai

    Rp74.900

    CHIYODA Mini Union T (UT Type) (Sambungan Tee)
    atribut:
    • Finishing Material: Main Body: Brass + Nickel Plating + Polyacetal (POM), Seal Rubber: Nitrile Rubber (NBR)
  8. TRUSCO Non-Pressure Bonding Sleeve (Selongsong Sambungan)
    55%
    Mulai

    Rp52.900

    TRUSCO Non-Pressure Bonding Sleeve (Selongsong Sambungan)
    Deskripsi:
    The cylinder shape is a straight shape.Use : Inside the sleeve (in the tube part), wire the wire overlapping and crimp it.
    atribut:
    • Type: Bare crimp sleeve
    • Sleeve Shape: For superimposition
    • Outer Diameter (mm): 8.9
    • Total Length (mm): 11.0
    • Weight (g/pack): 50
  9. TRUSCO Crimp Sleeve Type B (Selongsong Sambungan)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Crimp Sleeve Type B (Selongsong Sambungan)
    Deskripsi:
    Purpose: Insert electric cable into sleeve from both sides. With stopper inside sleeve, crimp and connect wires.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 15
    • Finishing Material: Oxygen-free copper (electro tin)
    • JIS Standard: C2806 fit
    • Compatible Tool: Naked crimping terminal sleep tool
  10. TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  11. PISCO Fitting Tee (Sambungan Tee)
    Mulai

    Rp66.900

    PISCO Fitting Tee (Sambungan Tee)
    Deskripsi:
    Be used for general air pressure piping, is the most standard one-touch fittings. Large selection of models, correspond to any air pressure piping.. After installation, you can change the take-off angle of the tube.. (Limited to the combination products of the connection port shape/screw and push-in joint.) Sealing material is Yes in advance application. Therefore, the sealing tape is not required.Useable: Connection of the screw and tube
    atribut:
    • Type: Standard type
    • Operating Temperature Range: 0 to 60°C (without freezing)
    • Fluid: Air, water (conditioned)
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  12. TRUSCO Bare Crimp Terminal Ring Sleeve (Selongsong Sambungan)
    54%
    Mulai

    Rp54.900

    TRUSCO Bare Crimp Terminal Ring Sleeve (Selongsong Sambungan)
    Deskripsi:
    Purpose: Superposition the end of the wire in a box house wiring, and make connection of termination.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 10.5
    • Finishing Material: Oxygen-free copper (electro tin)
    • Diameter (phi mm): 6.1
    • Weight (g): 45
    • Nominal Designation: E University
    • Outside Dimension (mm): 7.7
    • Conjugation Wire Range (single)(mm): 2.0 - 3.5 (5)
    • JIS Standard: C2806 fit
    • Compatible Tool: Please use the ring sleep tool
    • Maximum Operating Current (A): 30
  13. TRUSCO Crimp Sleeve Type P (Selongsong Sambungan)
    57%
    Mulai

    Rp50.900

    TRUSCO Crimp Sleeve Type P (Selongsong Sambungan)
    Deskripsi:
    Purpose: Clamp and connect wires in sleeve.
    atribut:
    • Finishing Material: Oxygen-free copper (electro tin)
    • Color: Silver
    • JIS Standard: C2806 fit
    • Compatible Tool: Naked crimping terminal sleep tool
  14. TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp25.900

    TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  15. TRUSCO Crimp Sleeve Waterproof Heat Shrink Type Pack (Selongsong Sambungan)
    47%
    Mulai

    Rp62.900

    TRUSCO Crimp Sleeve Waterproof Heat Shrink Type Pack (Selongsong Sambungan)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 600
    • Rated Current (A): 19(1.25mm2),27(2.0mm2),49(5.5mm2)
    • Maximum Temperature (°C): 105
  16. TRUSCO Press Fit Sleeve Insulated Covering B Form (Selongsong Sambungan)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Press Fit Sleeve Insulated Covering B Form (Selongsong Sambungan)
    atribut:
    • Material: Sleeve: oxygen-free copper (C1020)/electrical tin plating, Insulator: PVC
    • Total Length (mm): 25.5
    • Outer Dimensions (mm): 3.9
    • Internal Dimensions (mm): 2.3
    • JIS standard product: x
    • Specification: B type
    • Compatible Tools: crimp terminals with insulative coating and sleeve tools
  17. PISCO Tube Fitting Union Tee (Sambungan Tee)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    PISCO Tube Fitting Union Tee (Sambungan Tee)
    atribut:
    • Finishing Material: Main Body: Brass + Electroless Nickel Plate + Polybutylene Terephthalate (PBT), Seal Rubber: Nitrile Rubber (NBR)
Daftar Harga Sambungan T Terbaru November 2026
PISCO Union-T (Sambungan Tee)Rp79.900
CHIYODA TSUSHO Union T (Sambungan Tee)Rp51.900
ASOH Ring Tees (Sambungan Nepel T)Rp65.900
FESTO Fitting Pneumatic Push-in T-connector QSM Series (Sambungan Pneumatik)Rp69.900
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp25.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)Rp25.900
ARAM Joiner E Type (Sambungan Selang)Rp159.900
TOTO Set Sambungan T untuk Tutup Kloset Eco Washer & Semprotan KlosetRp139.900
HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)Rp7.900
CHIYODA Mini Union T (UT Type) (Sambungan Tee)Rp74.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)